Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG81680 MG NYLON-RACCORDO PLAST PG21 D=21 NERO - 81680

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG81680 MG NYLON-RACCORDO PLAST PG21 D=21 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 21 mm

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart - Gewinde

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 50 ST

EAN

8009561115477

Artikelnummer

LEG81680

Herstellernummer

81680

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

21 mm

Schutzart (IP):

IP42

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart:

Gewinde

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Gewindeanschlussgröße:

PG21

Gewindelänge:

10 mm

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

21 mm

Gesamthöhe:

30 mm

Farbe:

schwarz

Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon - Filettatura PG - Colore nero. Diametro guidacavo interno: 21mm Filettatura: PG21