Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG81684 MG NYLON-RACCORDO PLAST PG48 D=52 NERO - 81684

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG81684 MG NYLON-RACCORDO PLAST PG48 D=52 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 52 mm

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart - Gewinde

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 10 ST

EAN

8009561115514

Artikelnummer

LEG81684

Herstellernummer

81684

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

52 mm

Schutzart (IP):

IP42

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart:

Gewinde

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Gewindeanschlussgröße:

PG48

Gewindelänge:

19 mm

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

52 mm

Gesamthöhe:

65 mm

Farbe:

schwarz

Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon - Filettatura PG - Colore nero. Diametro guidacavo interno: 52mm Filettatura: PG48