Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG81695 MG NYLON-RACCORDO PLAST M32 D=28 NERO - 81695

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG81695 MG NYLON-RACCORDO PLAST M32 D=28 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 28 mm

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart - Gewinde

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 20 ST

EAN

8009561115569

Artikelnummer

LEG81695

Herstellernummer

81695

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

28 mm

Schutzart (IP):

IP42

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart:

Gewinde

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Gewindeanschlussgröße:

M32 x 1,5

Gewindelänge:

14 mm

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

28 mm

Gesamthöhe:

38 mm

Farbe:

schwarz

Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon - Filettatura ISO - Colore nero. Diametro guidacavo interno: 28mm Filettatura: M32x1,5