Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG82012 2000 METAL-RACCORDO MET. G3 D=77 - 82012

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG82012 2000 METAL-RACCORDO MET. G3 D=77

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 77 mm

  • Ausführung - gerade

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65

  • Nenngröße in Zoll - 3 Zoll

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8009561117297

Artikelnummer

LEG82012

Herstellernummer

82012

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

77 mm

Ausführung:

gerade

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

42...65

Nenngröße in Zoll:

3 Zoll

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

verzinkt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

77 mm

Gewindelänge:

21 mm

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal - Filettatura GAS - Diametro guidacavo interno: 77mm Filettatura: G3