Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG82013 2000 METAL-RACCORDO MET. G4 D=102 - 82013

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG82013 2000 METAL-RACCORDO MET. G4 D=102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 102 mm

  • Ausführung - gerade

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65

  • Nenngröße in Zoll - 4 Zoll

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8009561117303

Artikelnummer

LEG82013

Herstellernummer

82013

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

102 mm

Ausführung:

gerade

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

42...65

Nenngröße in Zoll:

4 Zoll

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

verzinkt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

102 mm

Gewindelänge:

22 mm

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal - Filettatura GAS - Diametro guidacavo interno: 102mm Filettatura: G 4