Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG82021 2000 METAL-RACCORDO MET. PG7 D=10 - 82021

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG82021 2000 METAL-RACCORDO MET. PG7 D=10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Ausführung - gerade

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65

  • Gewindeanschlussgröße - PG7

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8009561117341

Artikelnummer

LEG82021

Herstellernummer

82021

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

10 mm

Ausführung:

gerade

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

42...65

Gewindeanschlussgröße:

PG7

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

10 mm

Gewindelänge:

8 mm

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal - Filettatura PG - Diametro guidacavo interno: 10mm Filettatura: PG7