Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG82031 2000 METAL-RACCORDO MET. PG29 D=29 - 82031

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG82031 2000 METAL-RACCORDO MET. PG29 D=29

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 29 mm

  • Ausführung - gerade

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65

  • Gewindeanschlussgröße - PG29

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8009561528451

Artikelnummer

LEG82031

Herstellernummer

82031

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

29 mm

Ausführung:

gerade

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

42...65

Gewindeanschlussgröße:

PG29

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

26.5 mm

Gewindelänge:

9.5 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

ja

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal - Filettatura PG - Diametro guidacavo interno: 26,5mm Filettatura: PG29