BTICINO (LEGRAND) - LEG82053 2000 METAL MF-RACCORDO MET. 12-NPT3/8 - 82053

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 12 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65
Nenngröße in Zoll - 3/8 Zoll
Bauform - Außengewinde
Packung
50 ST
Produktserien
2000 Metal
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561165090
Artikelnummer
LEG82053
Herstellernummer
82053
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
12 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
42...65
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
12 mm
Gewindelänge:
9.5 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
ja


