Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG82059 2000 METAL MF-RACCORDO MET. 40-NPT1 1/2 - 82059

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG82059 2000 METAL MF-RACCORDO MET. 40-NPT1 1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 40 mm

  • Ausführung - gerade

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65

  • Nenngröße in Zoll - 1 1/2 Zoll

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8009561117624

Artikelnummer

LEG82059

Herstellernummer

82059

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

40 mm

Ausführung:

gerade

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

42...65

Nenngröße in Zoll:

1 1/2 Zoll

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

39.5 mm

Gewindelänge:

20.5 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

ja

Raccordo metallico Serie 2000 Metal - Filettatura NPT - Diametro guidacavo interno: 39,5mm - Filettatura: NPT 1 1/2