Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG82061 2000 METAL MF-RACCORDO MET. 63-NPT2 1/2 - 82061

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG82061 2000 METAL MF-RACCORDO MET. 63-NPT2 1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 63 mm

  • Ausführung - gerade

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65

  • Nenngröße in Zoll - 2 1/2 Zoll

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 2 ST

Produktserien

EAN

8009561117648

Artikelnummer

LEG82061

Herstellernummer

82061

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

63 mm

Ausführung:

gerade

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

42...65

Nenngröße in Zoll:

2 1/2 Zoll

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

verzinkt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

63 mm

Gewindelänge:

28.5 mm

Raccordo metallico Serie 2000 Metal - Filettatura NPT - Diametro guidacavo interno: 63mm - Filettatura: NPT 2 1/2