Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG82108 2000 METAL GIREV-RACCORDO MET. G2 D=52 - 82108

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG82108 2000 METAL GIREV-RACCORDO MET. G2 D=52

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 52 mm

  • Ausführung - gerade

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65

  • Nenngröße in Zoll - 2 Zoll

  • Drehbares Gewinde - ja

Packung

  • 4 ST

Produktserien

EAN

8009561117884

Artikelnummer

LEG82108

Herstellernummer

82108

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

52 mm

Ausführung:

gerade

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

42...65

Nenngröße in Zoll:

2 Zoll

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

50.5 mm

Gewindelänge:

14 mm

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal Girevole - Filettatura GAS - Diametro guidacavo interno: 50,5mm Filettatura: G2 -