BTICINO (LEGRAND) - LEG82109 2000 METAL GIREV-RACCORDO MET. G2 1/2 D= - 82109
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 63 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65
Nenngröße in Zoll - 2 1/2 Zoll
Drehbares Gewinde - ja
Packung
2 ST
Produktserien
2000 Metal
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561117891
Artikelnummer
LEG82109
Herstellernummer
82109
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
63 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
42...65
Nenngröße in Zoll:
2 1/2 Zoll
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
verzinkt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
63 mm
Gewindelänge:
22 mm