BTICINO (LEGRAND) - LEG82137 2000 METAL GIREV-RACCORDO MET. M25 D=27 - 82137
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 27 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65
Gewindeanschlussgröße - M25 x 1,5
Drehbares Gewinde - ja
Packung
15 ST
Produktserien
2000 Metal
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561205246
Artikelnummer
LEG82137
Herstellernummer
82137
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
27 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
42...65
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
26.5 mm
Gewindelänge:
10 mm


