Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG82241 2000 METAL FEMM-RACCORDO MET. M16 D=10 - 82241

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG82241 2000 METAL FEMM-RACCORDO MET. M16 D=10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Ausführung - gerade

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65

  • Gewindeanschlussgröße - M16 x 1,5

  • Bauform - Innengewinde

Packung

  • 50 ST

Produktserien

EAN

8009561166073

Artikelnummer

LEG82241

Herstellernummer

82241

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

10 mm

Ausführung:

gerade

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

42...65

Gewindeanschlussgröße:

M16 x 1,5

Bauform:

Innengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

10 mm

Gewindelänge:

10 mm

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal Femmina; Filettatura ISO; Diametro guidacavo interno: 10mm Filettatura: M16x1,5