BTICINO (LEGRAND) - LEG82247 2000 METAL FEMM-RACCORDO MET. M50D=40 - 82247

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 40 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65
Gewindeanschlussgröße - M50 x 1,5
Bauform - Innengewinde
Packung
10 ST
Produktserien
2000 Metal
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561205482
Artikelnummer
LEG82247
Herstellernummer
82247
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
40 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
42...65
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Bauform:
Innengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
39.5 mm
Gewindelänge:
15 mm


