BTICINO (LEGRAND) - LEG82356 2000 METAL 900-RACCORDO MET. 21-NPT3/4 - 82356

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 21 mm
Ausführung - 90°-Winkel
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65
Nenngröße in Zoll - 3/4 Zoll
Bauform - Außengewinde
Packung
25 ST
Produktserien
2000 Metal
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561118959
Artikelnummer
LEG82356
Herstellernummer
82356
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
21 mm
Ausführung:
90°-Winkel
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
42...65
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
20.5 mm
Gewindelänge:
14.5 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
ja


