Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG82583 RACC. TAZ/TAIX-RAC MASCHIO TAZ D=25 M25X - 82583

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG82583 RACC. TAZ/TAIX-RAC MASCHIO TAZ D=25 M25X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 25 ST

EAN

8009561119932

Artikelnummer

LEG82583

Herstellernummer

82583

Hersteller

BTI

Raccordi meccanici in metallo maschio. Corpo, dadi e anelli di tenuta: ottone UNI EN 12164 CW614N - nichelatura: 2 - 5 micron Diametro esterno tubo: 25mm Filetto ISO: M25x1,5