Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG82586 RACC. TAZ/TAIX-RAC MASCHIO TAZ D=50 M50X - 82586

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG82586 RACC. TAZ/TAIX-RAC MASCHIO TAZ D=50 M50X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8009561119963

Artikelnummer

LEG82586

Herstellernummer

82586

Hersteller

BTI

Raccordi meccanici in metallo maschio. Corpo, dadi e anelli di tenuta: ottone UNI EN 12164 CW614N - nichelatura: 2 - 5 micron Diametro esterno tubo: 50mm Filetto ISO: M50x1,5