BTICINO (LEGRAND) - LEG82908 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G1 D=25 GRIGI - 82908

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 25 mm
Schutzart (IP) - IP65
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart - Gewinde
Ausführung - gerade
Packung
15 ST
EAN
8009561198371
Artikelnummer
LEG82908
Herstellernummer
82908
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
25 mm
Schutzart (IP):
IP65
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Ausführung:
gerade
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Drehbares Gewinde:
ja
Gewindelänge:
15 mm
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
25 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
30.5 mm
Gesamthöhe:
45 mm
Farbe:
grau


