Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG82913 UNIVERSALI-RACCORDO PLAS PG13,5 D=12 GRI - 82913

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG82913 UNIVERSALI-RACCORDO PLAS PG13,5 D=12 GRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart - Gewinde

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561541856

Artikelnummer

LEG82913

Herstellernummer

82913

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

12 mm

Schutzart (IP):

IP65

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart:

Gewinde

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Gewindeanschlussgröße:

PG13,5

Gewindelänge:

13 mm

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

12 mm

Größter Außendurchmesser des Schlauches:

18 mm

Gesamthöhe:

28 mm

Farbe:

grau

Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura PG - Colore grigio. Diametro guidacavo interno/esterno: 12-18mm Filetto: PG13,5