BTICINO (LEGRAND) - LEG82917 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST PG29 D=27 GRIG - 82917

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 27 mm
Schutzart (IP) - IP65
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart - Gewinde
Ausführung - gerade
Packung
1 ST
EAN
8009561541054
Artikelnummer
LEG82917
Herstellernummer
82917
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
27 mm
Schutzart (IP):
IP65
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Gewindeanschlussgröße:
PG29
Gewindelänge:
15 mm
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
27 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
33.5 mm
Gesamthöhe:
48 mm
Farbe:
grau


