BTICINO (LEGRAND) - LEG82921 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M16 D=10 GRIGI - 82921

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 10 mm
Schutzart (IP) - IP65
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart - Gewinde
Ausführung - gerade
Packung
75 ST
EAN
8009561120839
Artikelnummer
LEG82921
Herstellernummer
82921
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
10 mm
Schutzart (IP):
IP65
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Gewindelänge:
10 mm
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
10 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
16 mm
Gesamthöhe:
25 mm
Farbe:
grau


