Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG82923 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M20 D=12 GRIGI - 82923

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG82923 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M20 D=12 GRIGI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart - Gewinde

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561541979

Artikelnummer

LEG82923

Herstellernummer

82923

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

12 mm

Schutzart (IP):

IP65

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart:

Gewinde

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Gewindeanschlussgröße:

M20 x 1,5

Gewindelänge:

12 mm

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

12 mm

Größter Außendurchmesser des Schlauches:

18 mm

Gesamthöhe:

28 mm

Farbe:

grau

Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura ISO - Colore grigio. Diametro guidacavo interno/esterno: 12-18mm Filetto: M20x1,5