Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG82929 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M40 D=40 GRIGI - 82929

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG82929 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M40 D=40 GRIGI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 40 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart - Gewinde

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561198852

Artikelnummer

LEG82929

Herstellernummer

82929

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

40 mm

Schutzart (IP):

IP65

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart:

Gewinde

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Gewindeanschlussgröße:

M40 x 1,5

Gewindelänge:

15 mm

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

39 mm

Größter Außendurchmesser des Schlauches:

50 mm

Gesamthöhe:

67 mm

Farbe:

grau

Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura ISO - Colore grigio. Diametro guidacavo interno/esterno: 39-50mm Filetto: M40x1,5