BTICINO (LEGRAND) - LEG82931 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G1/4 D=10 NERO - 82931

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 10 mm
Schutzart (IP) - IP65
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart - Gewinde
Ausführung - gerade
Packung
75 ST
EAN
8009561120891
Artikelnummer
LEG82931
Herstellernummer
82931
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
10 mm
Schutzart (IP):
IP65
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Ausführung:
gerade
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Drehbares Gewinde:
ja
Gewindelänge:
10 mm
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
10 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
16 mm
Gesamthöhe:
25 mm
Farbe:
schwarz


