Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG82933 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G3/8 D=12 NER - 82933

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG82933 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G3/8 D=12 NER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart - Gewinde

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 75 ST

EAN

8009561120914

Artikelnummer

LEG82933

Herstellernummer

82933

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

12 mm

Schutzart (IP):

IP65

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart:

Gewinde

Ausführung:

gerade

Nenngröße in Zoll:

3/8 Zoll

Drehbares Gewinde:

ja

Gewindelänge:

12 mm

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

12 mm

Größter Außendurchmesser des Schlauches:

18 mm

Gesamthöhe:

28 mm

Farbe:

schwarz

Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura GAS - Colore nero. Diametro guidacavo interno/esterno: 12-18mm Filetto: G3/8