BTICINO (LEGRAND) - LEG82935 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G1/2 D=17 NER - 82935

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 17 mm
Schutzart (IP) - IP65
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart - Gewinde
Ausführung - gerade
Packung
30 ST
EAN
8009561120938
Artikelnummer
LEG82935
Herstellernummer
82935
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
17 mm
Schutzart (IP):
IP65
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Ausführung:
gerade
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Drehbares Gewinde:
ja
Gewindelänge:
13 mm
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
15 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
21.5 mm
Gesamthöhe:
34 mm
Farbe:
schwarz


