BTICINO (LEGRAND) - LEG82954 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M20 D=15 NERO - 82954

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 15 mm
Schutzart (IP) - IP65
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart - Gewinde
Ausführung - gerade
Packung
30 ST
EAN
8009561121065
Artikelnummer
LEG82954
Herstellernummer
82954
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
15 mm
Schutzart (IP):
IP65
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Gewindelänge:
13 mm
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
15 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
21.5 mm
Gesamthöhe:
34 mm
Farbe:
schwarz


