BTICINO (LEGRAND) - LEG82963 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G3/8 D=12 R70 - 82963

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 12 mm
Schutzart (IP) - IP65
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart - Gewinde
Ausführung - gerade
Packung
75 ST
EAN
8009561121119
Artikelnummer
LEG82963
Herstellernummer
82963
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
12 mm
Schutzart (IP):
IP65
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Ausführung:
gerade
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Drehbares Gewinde:
ja
Gewindelänge:
12 mm
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
12 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
18 mm
Gesamthöhe:
28 mm
Farbe:
grau


