Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG82964 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G1/2 D=12 R70 - 82964

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG82964 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G1/2 D=12 R70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart - Gewinde

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 75 ST

EAN

8009561121126

Artikelnummer

LEG82964

Herstellernummer

82964

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

12 mm

Schutzart (IP):

IP65

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart:

Gewinde

Ausführung:

gerade

Nenngröße in Zoll:

1/2 Zoll

Drehbares Gewinde:

ja

Gewindelänge:

13 mm

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

12 mm

Größter Außendurchmesser des Schlauches:

18 mm

Gesamthöhe:

28 mm

Farbe:

grau

Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura GAS - Colore RAL7035. Diametro guidacavo interno/esterno: 12-18mm Filetto: G1/2