Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG82975 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST PG16 D=15 R703 - 82975

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG82975 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST PG16 D=15 R703

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 15 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart - Gewinde

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 30 ST

EAN

8009561121201

Artikelnummer

LEG82975

Herstellernummer

82975

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

15 mm

Schutzart (IP):

IP65

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart:

Gewinde

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Gewindeanschlussgröße:

PG16

Gewindelänge:

13 mm

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

15 mm

Größter Außendurchmesser des Schlauches:

21.5 mm

Gesamthöhe:

34 mm

Farbe:

grau

Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura PG - Colore RAL7035. Diametro guidacavo interno/esterno: 15-21,5mm Filetto: PG16