Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG82977 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST PG29D=27 R7035 - 82977

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG82977 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST PG29D=27 R7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 27 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart - Gewinde

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 15 ST

EAN

8009561121225

Artikelnummer

LEG82977

Herstellernummer

82977

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

27 mm

Schutzart (IP):

IP65

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart:

Gewinde

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Gewindeanschlussgröße:

PG29

Gewindelänge:

15 mm

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

27 mm

Größter Außendurchmesser des Schlauches:

33.5 mm

Gesamthöhe:

48 mm

Farbe:

grau

Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura PG - Colore RAL7035. Diametro guidacavo interno/esterno: 27-33,5mm Filetto: PG29