Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG82987 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M32 D=25 R7035 - 82987

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG82987 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M32 D=25 R7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 25 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart - Gewinde

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 15 ST

EAN

8009561537439

Artikelnummer

LEG82987

Herstellernummer

82987

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

25 mm

Schutzart (IP):

IP65

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart:

Gewinde

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Gewindeanschlussgröße:

M32 x 1,5

Gewindelänge:

15 mm

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

25 mm

Größter Außendurchmesser des Schlauches:

30.5 mm

Gesamthöhe:

45 mm

Farbe:

grau

Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura ISO - Colore RAL7035. Diametro guidacavo interno/esterno: 25-32,5mm Filetto: M32x1,5