BTICINO (LEGRAND) - LEG82993 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G1 1/2 D=45 R7 - 82993

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 45 mm
Schutzart (IP) - IP65
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart - Gewinde
Ausführung - gerade
Packung
8 ST
EAN
8009561198586
Artikelnummer
LEG82993
Herstellernummer
82993
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
45 mm
Schutzart (IP):
IP65
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Ausführung:
gerade
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Drehbares Gewinde:
ja
Gewindelänge:
15 mm
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
44 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
53.5 mm
Gesamthöhe:
72 mm
Farbe:
schwarz


