BTICINO (LEGRAND) - LEG82996 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G2 D=50 R7035 - 82996

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 50 mm
Schutzart (IP) - IP65
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart - Gewinde
Ausführung - gerade
Packung
5 ST
EAN
8009561198760
Artikelnummer
LEG82996
Herstellernummer
82996
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
50 mm
Schutzart (IP):
IP65
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Ausführung:
gerade
Nenngröße in Zoll:
2 Zoll
Drehbares Gewinde:
ja
Gewindelänge:
20 mm
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
50 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
61 mm
Gesamthöhe:
80 mm
Farbe:
grau


