Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG8312590 GLO4-GIUNTO ANGOLARE Z - 8312590

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG8312590 GLO4-GIUNTO ANGOLARE Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Winkelverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 12 ST

EAN

8009561568792

Artikelnummer

LEG8312590

Herstellernummer

8312590

Hersteller

BTI

Ausführung:

Winkelverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Verbindungsart:

einschnappbar

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Giunto angolare. Zincato sendzimir