Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG8362500 GLO4-SEPARATORE 3M ZC - 8362500

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG8362500 GLO4-SEPARATORE 3M ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trennwandhöhe - 100 mm

  • Befestigungsart - schraubbar

  • Ausführung - L-Profil

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungslochung - ja

Packung

  • 3 M

EAN

8009561568938

Artikelnummer

LEG8362500

Herstellernummer

8362500

Hersteller

BTI

Trennwandhöhe:

100 mm

Befestigungsart:

schraubbar

Ausführung:

L-Profil

Länge:

3000 mm

Befestigungslochung:

ja

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Separatore lunghezza 3 m. Zincato a caldo dopo lavorazione