Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG8362515 GLO4-CURVA PIANA 90 R450 L500ZC - 8362515

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 90°

  • Kabelleiterhöhe - 100 mm

  • Kabelleiterbreite - 500 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561568976

Artikelnummer

LEG8362515

Herstellernummer

8362515

Hersteller

BTI

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

90°

Kabelleiterhöhe:

100 mm

Kabelleiterbreite:

500 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Seitenlochung:

nein

Innenradius:

445 mm

Curva piana raggio interno 445 mm. Larghezza 500 mm. Zincato a caldo dopo lavorazione