BTICINO (LEGRAND) - LEG8362535 GLO4-DERIVAZIONE PIANA T R450 L500ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelleiterbreite - 500 mm
Kabelleiterhöhe - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung des Seitenholms - flaches Profil
Innenradius - 445 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8009561569027
Artikelnummer
LEG8362535
Herstellernummer
8362535
Hersteller
BTI
Kabelleiterbreite:
500 mm
Kabelleiterhöhe:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Innenradius:
445 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Derivazione piana a T raggio interno 445 mm. Larghezza 500 mm. Zincato a caldo dopo lavorazione