BTICINO (LEGRAND) - LEG8362555 GLO4-CURVA A SNODO VERT. L500ZC - 8362555

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelleiterhöhe - 100 mm
Kabelleiterbreite - 500 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms - flaches Profil
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8009561569126
Artikelnummer
LEG8362555
Herstellernummer
8362555
Hersteller
BTI
Kabelleiterhöhe:
100 mm
Kabelleiterbreite:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Innenradius:
445 mm
Curva a snodo verticale raggio interno 445 mm. Larghezza 500 mm. Zincata a caldo dopo lavorazione


