BTICINO (LEGRAND) - LEG84003 2000 METAL-CABLE GLAND - 84003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 9...10 mm
Schutzart (IP) - IP67
Gewindelänge - 8 mm
Packung
50 ST
Produktserien
2000 Metal
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561124608
Artikelnummer
LEG84003
Herstellernummer
84003
Hersteller
BTI
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
9...10 mm
Schutzart (IP):
IP67
Gewindelänge:
8 mm
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
3/8 Zoll
Werkstoffgüte:
Messing
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
26 mm
Gewindesteigung:
1.337 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Art der Dichtung:
Dichtring
Flachkabelverschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-20...80 °C


