BTICINO (LEGRAND) - LEG84008 2000 METAL-CABLE GLAND - 84008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 30...33 mm
Schutzart (IP) - IP67
Gewindelänge - 11.5 mm
Packung
10 ST
Produktserien
2000 Metal
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561124653
Artikelnummer
LEG84008
Herstellernummer
84008
Hersteller
BTI
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
30...33 mm
Schutzart (IP):
IP67
Gewindelänge:
11.5 mm
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1 1/4 Zoll
Werkstoffgüte:
Messing
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
54 mm
Gewindesteigung:
2.309 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Art der Dichtung:
Dichtring
Flachkabelverschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-20...80 °C


