BTICINO (LEGRAND) - LEG84102 2000 MET-90 CABLE GLAND - 84102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 6...9 mm
Schutzart (IP) - IP67
Gewindelänge - 10 mm
Packung
25 ST
Produktserien
2000 Metal
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561125476
Artikelnummer
LEG84102
Herstellernummer
84102
Hersteller
BTI
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6...9 mm
Schutzart (IP):
IP67
Gewindelänge:
10 mm
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
3/8 Zoll
Werkstoffgüte:
Messing
Ausführung:
90°-Winkel
Schlüsselweite:
22 mm
Gewindesteigung:
1.337 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Art der Dichtung:
Dichtring
Flachkabelverschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-20...80 °C


