BTICINO (LEGRAND) - LEG84124 2000 MET-90 CABLE GLAND - 84124

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 9...11 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 11
Schutzart (IP) - IP67
Packung
25 ST
EAN
8009561125667
Artikelnummer
LEG84124
Herstellernummer
84124
Hersteller
BTI
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
9...11 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Schutzart (IP):
IP67
Gewindelänge:
10 mm
Mit Gegenmutter:
ja
Werkstoffgüte:
Messing
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Ausführung:
90°-Winkel
Schlüsselweite:
25 mm
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Teilbare Verschraubung:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Flachkabelverschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-20...80 °C
Geschirmt:
ja