BTICINO (LEGRAND) - LEG84125 2000 MET-90 CABLE GLAND - 84125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 9...11 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 13
Schutzart (IP) - IP67
Packung
25 ST
Produktserien
2000 Metal
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561125674
Artikelnummer
LEG84125
Herstellernummer
84125
Hersteller
BTI
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
9...11 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13
Schutzart (IP):
IP67
Gewindelänge:
10 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Ausführung:
90°-Winkel
Schlüsselweite:
26 mm
Gewindesteigung:
1.411 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Art der Dichtung:
Dichtring
Flachkabelverschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-20...80 °C


