BTICINO (LEGRAND) - LEG84310N PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG7 D=3-6,5 NERO - 84310N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 3...6 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 7
Schutzart (IP) - IP68
Packung
50 ST
Produktserien
EAN
8009561336711
Artikelnummer
LEG84310N
Herstellernummer
84310N
Hersteller
BTI
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3...6 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
7
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
10 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
15 mm
Gewindesteigung:
1.27 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Flachkabelverschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-20...80 °C


