Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG84315 PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG21 D=13-18 GRI - 84315

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG84315 PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG21 D=13-18 GRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 13...18 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 21

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561208438

Artikelnummer

LEG84315

Herstellernummer

84315

Hersteller

BTI

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

13...18 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

21

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

15 mm

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

33 mm

Gewindesteigung:

1.588 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

Pressacavo PSP in poliammide a serraggio meccanico con chiusura antivibrazione, completo di guarnizione interna. Colore grigio RAL7001. Filetto PG21. Diametro cavi (min/max) 13-17mm.