Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG84316N PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG29 D=18-25 NER - 84316N

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG84316N PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG29 D=18-25 NER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 18...25 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 29

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 20 ST

EAN

8009561336940

Artikelnummer

LEG84316N

Herstellernummer

84316N

Hersteller

BTI

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

18...25 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

29

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

15 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

42 mm

Gewindesteigung:

1.588 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

Pressacavo PSP in poliammide a serraggio meccanico con chiusura antivibrazione, completo di guarnizione interna. Colore nero RAL9011. Filetto PG29. Diametro cavi (min/max) 18-25mm.