BTICINO (LEGRAND) - LEG84317R PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG36 D=22-32 R70 - 84317R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 22...32 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 36
Schutzart (IP) - IP68
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8009561352483
Artikelnummer
LEG84317R
Herstellernummer
84317R
Hersteller
BTI
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
22...32 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
36
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
17 mm
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
56 mm
Gewindesteigung:
1.588 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Flachkabelverschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-20...80 °C


