BTICINO (LEGRAND) - LEG84373R PSP-PRESSACAVO PLASTICO M32 D=18-25 R703 - 84373R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 18...25 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 32
Schutzart (IP) - IP68
Packung
20 ST
Produktserien
EAN
8009561352605
Artikelnummer
LEG84373R
Herstellernummer
84373R
Hersteller
BTI
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
18...25 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
15 mm
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
42 mm
Gewindesteigung:
1.5 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Flachkabelverschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-20...80 °C


